DURALAMP SPA - DRL1DTC40FC TUBOLARE FORNI 25X85 E14 40W 240V TRASP. - 1DTC40FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 280 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Nennstrom - 160 mA
Packung
25 ST
EAN
8011905040130
Artikelnummer
DRL1DTC40FC
Herstellernummer
1DTC40FC
Hersteller
DRL
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
280 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
160 mA
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Lampada tubolare resistenti a 300°C per i forni.


