DURALAMP SPA - DRL28530HF MULTI HF MR16 7W GU5,3 12V D.100 3000K - 28530HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 440...440 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905860097
Artikelnummer
DRL28530HF
Herstellernummer
28530HF
Hersteller
DRL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
440...440 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


