DURALAMP SPA - DRL28530SP MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38? - 3000K - 28530SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905847807
Artikelnummer
DRL28530SP
Herstellernummer
28530SP
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
820 cd
Nennstrom:
50...50 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


