DURALAMP SPA - DRL28540 MR16 GU10 230V 5,5W 100? 4000K - 28540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 51 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845759
Artikelnummer
DRL28540
Herstellernummer
28540
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
51 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
175 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


