DURALAMP SPA - DRL28540SP MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38? - 4000K - 28540SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 507...507 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905847821
Artikelnummer
DRL28540SP
Herstellernummer
28540SP
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
507...507 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


