DURALAMP SPA - DRL28560 MR16 GU10 230V 5,5W 100? 6000K - 28560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905836047
Artikelnummer
DRL28560
Herstellernummer
28560
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Nennstrom:
47...47 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


