Startseite

DURALAMP SPA - DRL28627 MR16 GU10 230V 7W 100? 3000K - 28627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Länge - 51 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905839093

Artikelnummer

DRL28627

Herstellernummer

28627

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Länge:

51 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Nennstrom:

52...52 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

MULTI LED 6W GU10 500lm 2800K 100° WIDE. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.