DURALAMP SPA - DRL28660 MR16 GU10 230V 7W 100? 6000K - 28660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 51 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905839109
Artikelnummer
DRL28660
Herstellernummer
28660
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
51 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Nennstrom:
52...52 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh



