DURALAMP SPA - DRL28740 MR16 GU10 230V 8W 100? 4000K - 28740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 660...660 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 51 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845810
Artikelnummer
DRL28740
Herstellernummer
28740
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
660...660 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
51 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
305 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh


