Startseite

DURALAMP SPA - DRL28830SP MULTISPOT 9W - 220-240V GU10 50? - 3000K - 28830SP

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL28830SP MULTISPOT 9W - 220-240V GU10 50? - 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 870...870 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905847869

Artikelnummer

DRL28830SP

Herstellernummer

28830SP

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

870...870 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

950 cd

Nennstrom:

70...70 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

MULTI SPOT. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Confezione singola sospendibile. Non impiegare con variatore di luce. LED 9W GU10 0.07A 870lm 3000K 50° 950cd.