Startseite

DURALAMP SPA - DRL3084T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 4000K - 3084T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Länge - 895 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 2400 lm

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905818135

Artikelnummer

DRL3084T

Herstellernummer

3084T

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Länge:

895 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2400 lm

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Attacco: G13. Diametro tubo: 26 mm. Il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza luminosa. Ottima resa di colore. Ottimo mantenimento del flusso luminoso costante per la lunga durata di vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Impieghi professionali in applicazioni commerciali.