Startseite

DURALAMP SPA - DRL3283C CIRCOLINA E27 32W 2700K 220-240V - 3283C

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL3283C CIRCOLINA E27 32W 2700K 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 2300 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 14000 h

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 9 ST

Produktserien

EAN

8011905807894

Artikelnummer

DRL3283C

Herstellernummer

3283C

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

2300 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Lampenform:

Ring

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Durchmesser:

285 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Gamma Lunga Vita: 14.000 ore. Attacco: E27. Scelta di temperature di colore Tecnologia T.Diametro del tubo 16 mm.Ideale nelle cucine, piccoli laboratori (consigliato il colore 6400K), ecc..Per impieghi professionali e domestici.In confezione blister.Lampade decorative e di grande potenza.