Startseite

DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORI - 3284T

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 4100 K

  • Lampenform - Ring

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Rohrdurchmesser - 29 mm

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8011905818166

Artikelnummer

DRL3284T

Herstellernummer

3284T

Hersteller

DRL

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

4100 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

2050 lm

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

300 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

61 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Zündstreifen:

nein

Circoline ai trifosfori, il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza uminosa. Ottima resa di colore. Tonalità di luce naturale e fredda. Equipaggiata di apposito reattore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.