Startseite

DURALAMP SPA - DRL38630PD SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? DIM. - 38630PD

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL38630PD SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? DIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 57.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905848118

Artikelnummer

DRL38630PD

Herstellernummer

38630PD

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

57.5 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

85

PAR16 LED SIRIUS-P - 220-240V - Dimmerabile. 6W. 500 lm. 3000K. 38°. GU10