DURALAMP SPA - DRL39630P SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38? - 39630P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 510...510 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 57.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905847999
Artikelnummer
DRL39630P
Herstellernummer
39630P
Hersteller
DRL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
510...510 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
57.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh