DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECO LED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K - A6006N-PIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905843854
Artikelnummer
DRLA6006N-PIR
Herstellernummer
A6006N-PIR
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Nennstrom:
50...50 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


