Startseite

DURALAMP SPA - DRLAST-480 STARTER 4>65W STANDARD - AST-480

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLAST-480 STARTER 4>65W STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - ja

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

8011905810696

Artikelnummer

DRLAST-480

Herstellernummer

AST-480

Hersteller

DRL

Geeignet für Lampenleistung:

4...65 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Conforme alla norma EN 60155. Garantiscono la miglior accensione delle lampade fluorescenti favorendone rendimento e durata. Protezione Classe II con involucri in policarbonato autoestinguente. Condensatore antidisturbo con avvolgimento in lamina. AST-480 e AST-480S: garantiti per 15.000 cicli. Si consiglia la sostituzione ad ogni cambio lampada. Temperatura di funzionamento minima 5°C. Certificati VDE.