DURALAMP SPA - DRLAST-480S STARTER 4>65W SUPER - AST-480S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Packung
250 ST
EAN
8011905805258
Artikelnummer
DRLAST-480S
Herstellernummer
AST-480S
Hersteller
DRL
Geeignet für Lampenleistung:
4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


