Startseite

DURALAMP SPA - DRLBHO15 PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K - BHO15

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLBHO15 PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905843656

Artikelnummer

DRLBHO15

Herstellernummer

BHO15

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

214 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

114 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

63 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLAFONIERE T&O IP65 15W 1500Lm 4000K 120°. Tipicamente impiegate per l'illuminazione diffusa sia in interni che in esterni o ambienti umidi (IP65). Sostituiscono le plafoniere con lampade fluorescenti offrendo accensione immediata, senza sfarfallio e conuna maggiore durata. Design essenziale impiegabile ovunque. Corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK04. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Installazioni tipiche: luce scale, terrazze, corridoi, aree comuni, giardini, bagni e anti-bagni.