DURALAMP SPA - DRLCC376CF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905843168
Artikelnummer
DRLCC376CF
Herstellernummer
CC376CF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Nennstrom:
50...50 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


