Startseite

DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K - CC376WF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905843151

Artikelnummer

DRLCC376WF

Herstellernummer

CC376WF

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

100 mm

Nennspannung:

200...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

37 mm

Nennstrom:

50...50 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

DECO LED UP 6W E14 650Lm 3000K 160°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.