Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP4535C7F DECOLED UP SFERA E27 5,3W 230V 6400K - CP4535C7F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.3...5.3 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 77 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905837723

Artikelnummer

DRLCP4535C7F

Herstellernummer

CP4535C7F

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.3...5.3 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

77 mm

Nennspannung:

200...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Nennstrom:

40...40 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

DECO LED UP 5.3W E27 430lm 6000K. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.