DURALAMP SPA - DRLCP4535CF DECOLED UP SFERA E14 5,3W 230V 6400K - CP4535CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 79 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905837709
Artikelnummer
DRLCP4535CF
Herstellernummer
CP4535CF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
79 mm
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


