DURALAMP SPA - DRLCP4535W7F DECOLED UP SFERA E27 5,3W 230V 3000K - CP4535W7F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 77 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905836085
Artikelnummer
DRLCP4535W7F
Herstellernummer
CP4535W7F
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
77 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


