DURALAMP SPA - DRLCP456CF DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 6400K - CP456CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905846121
Artikelnummer
DRLCP456CF
Herstellernummer
CP456CF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


