DURALAMP SPA - DRLCP456W7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905847388
Artikelnummer
DRLCP456W7F
Herstellernummer
CP456W7F
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh