DURALAMP SPA - DRLCP456WW7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K - CP456WW7F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.4...6.4 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905852207
Artikelnummer
DRLCP456WW7F
Herstellernummer
CP456WW7F
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.4...6.4 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


