Startseite

DURALAMP SPA - DRLD307QWW LESELI MINI 7W 100-240V 40? 3000K QUADRO - D307QWW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLD307QWW LESELI MINI 7W 100-240V 40? 3000K QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905862756

Artikelnummer

DRLD307QWW

Herstellernummer

D307QWW

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

620...620 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incassati a LED integrati di basso spessore quadro. 7W. 620 lm. 3000K. 40°.