DURALAMP SPA - DRLD407840 INCASSATO LED RTF 4 15W 100-240V 4000K - D407840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
6 ST
EAN
8011905833534
Artikelnummer
DRLD407840
Herstellernummer
D407840
Hersteller
DRL
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
135 mm
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt


