Startseite

DURALAMP SPA - DRLD83040HPT LED TONDO HP D.23 30W 4000K - D83040HPT

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLD83040HPT LED TONDO HP D.23 30W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8011905843694

Artikelnummer

DRLD83040HPT

Herstellernummer

D83040HPT

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

60 mm

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

INCASSATI LESELI TONDO LED HIGH POWER 30W 3100Lm 4000K 90°. Sorgente a LED da 30W integrata in un corpo illuminante ad incasso. Connessione alla rete tramite morsetti a vite. Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti. Corpo in plastica termoconduttrice; estrema leggerezza e maneggevolezza. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Alimentatore interno. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Anello di colore bianco. IP43.