DURALAMP SPA - DRLDA6010N DECOLED A60 12W 1000LM 220-240V 4000K - DA6010N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1077...1077 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905849993
Artikelnummer
DRLDA6010N
Herstellernummer
DA6010N
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1077...1077 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh


