DURALAMP SPA - DRLDA6015C DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 6400K - DA6015C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1567...1567 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905850074
Artikelnummer
DRLDA6015C
Herstellernummer
DA6015C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1567...1567 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh


