Startseite

DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K - DA6015N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1552...1552 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905850050

Artikelnummer

DRLDA6015N

Herstellernummer

DA6015N

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1552...1552 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampada DecoLed. 15W. 1552 lm. 4000K. E27. A60