DURALAMP SPA - DRLDA6015W DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905850036
Artikelnummer
DRLDA6015W
Herstellernummer
DA6015W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh