DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 18W 2000LM 220-240V 6400K - DA6020C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2060...2060 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 117 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905849870
Artikelnummer
DRLDA6020C
Herstellernummer
DA6020C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2060...2060 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
117 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh


