Startseite

DURALAMP SPA - DRLDELT12150P TRASF.ELETTR.220-240/12V 150W PIATTO - DELT12150P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 50...150 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Länge - 180 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905826468

Artikelnummer

DRLDELT12150P

Herstellernummer

DELT12150P

Hersteller

DRL

Leistung:

50...150 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

46 mm

Höhe:

36 mm

Länge:

180 mm

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Corpo in policarbonato termoresistente. Interruttore termico con autoripristino. Protezione contro corto circuito: circuito elettronico con ripristino automatico. Fattore di potenza: 0.99. Morsetti a vite. Frequenza di funzionamento: 50-60Hz. Secondario:11.5V. Efficienza: 95%. Temperatura di funzionamento: -17°C / 40°C. Certificati dal TÜV: Radio Disturbi EN 55015; Armoniche EN 61000-3-2 EN 61000-3-3; Sicurezza EN 61347; Immunità EN61547