Startseite

DURALAMP SPA - DRLDELT20A-12 TRASF.ELETTR. 220/240-12VDC 20W PER LED - DELT20A-12

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDELT20A-12 TRASF.ELETTR. 220/240-12VDC 20W PER LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 1670...1670 mA

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905834616

Artikelnummer

DRLDELT20A-12

Herstellernummer

DELT20A-12

Hersteller

DRL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

1670...1670 mA

Höhe:

18 mm

Breite:

34 mm

Länge:

154 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Corpo in policarbonato termoresistente. Protezione contro corto circuito: circuito elettronico con ripristino automatico. Morsetti a vite. Frequenza di funzionamento: 50-60Hz. Secondario: 12VDC. Massimo carico: 20 W. Temperatura di funzionamento: -17°C /40°C. Non dimmerabile. Non impiegare con lampade alogene.