Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG357N GLOBO LED E27 G95 14W 4000K - DG357N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG357N GLOBO LED E27 G95 14W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1340...1340 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 135 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905844400

Artikelnummer

DRLDG357N

Herstellernummer

DG357N

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1340...1340 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

135 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

95 mm

Nennstrom:

110...110 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

GLOBO 95 14W E27 1340Lm 4000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.