Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG457W GLOBO LED E27 G120 14W 3000K - DG457W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG457W GLOBO LED E27 G120 14W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 159 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905844424

Artikelnummer

DRLDG457W

Herstellernummer

DG457W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

159 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

120 mm

Nennstrom:

110...110 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

GLOBO 120 14W E27 1300Lm 3000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.