DURALAMP SPA - DRLDG557C GLOBO LED E27 G120 18W 6400K - DG557C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 159 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844479
Artikelnummer
DRLDG557C
Herstellernummer
DG557C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
159 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Nennstrom:
140...140 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh


