Startseite

DURALAMP SPA - DRLDG557N GLOBO LED E27 G120 18W 4000K - DG557N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDG557N GLOBO LED E27 G120 18W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 159 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905844462

Artikelnummer

DRLDG557N

Herstellernummer

DG557N

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

159 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

120 mm

Nennstrom:

140...140 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

GLOBO 120 18W E27 1850Lm 4000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.