Startseite

DURALAMP SPA - DRLDK05WW DURADISK GX53 7W 150? 3000K - DK05WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 27 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905841942

Artikelnummer

DRLDK05WW

Herstellernummer

DK05WW

Hersteller

DRL

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

27 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

75 mm

Nennstrom:

61...61 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Sorgente a LED con attacco GX53 e schermo satinato. Alimentazione a tensione di rete, senza transformatore. Compattezza e flessibilità di impiego: solo 2,5 cm di spessore. Impieghi ideali: incassi in mensole, sottopensili, camminamenti, ecc.. Nessun problema di contatto con il legno a causa del calore, nessuna necessità di trasformatori da nascondere. Triplice possibilità di montaggio: a superficie, incasso "a filo", semi-incasso. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25 +40°C. Non impiegare con variatore di luce. Tensione di lampada: 220-240 V. Potenza nominale: 7 W. Attacco: GX53. Corrente di lampada: 0,061 A. Flusso nominale: 470 Lumen. Tonalità della luce: Luce calda. Temperatura di colore: 3000 K. Apertura fascio: 150°. Diametro: 75 mm. Lunghezza: 27 mm.