DURALAMP SPA - DRLDU-01122 CERAMICA 35W G12 3000K - DU-01122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 3400 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
8011905826598
Artikelnummer
DRLDU-01122
Herstellernummer
DU-01122
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
3400 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Durchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein


