DURALAMP SPA - DRLDU-01123 CERAMICA 70W G12 3000K - DU-01123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6200 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
8011905826604
Artikelnummer
DRLDU-01123
Herstellernummer
DU-01123
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6200 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
100 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja


