Startseite

DURALAMP SPA - DRLDU-01125 CERAMICA 70W G12 4200K - DU-01125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6300 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905826611

Artikelnummer

DRLDU-01125

Herstellernummer

DU-01125

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6300 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

30 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Una gamma di lampade con bruciatore ceramico caratterizzata da ottima resa del colore e stabilità cromatica durante la vita della lampada. Design del bruciatore atto ad ottenere estrema durevolezza e robustezza della lampada. Particolarmente indicate in applicazioni ove siano richieste affidabilità e durata. Uniformità di colore fra una lampada e l'altra. Disponibili nelle versioni G12, G8,5 e RX7s. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalitàdella lampada. Richiesto schermo anti-scoppio.