Startseite

DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K - DU404530

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 2 ST

EAN

8011905839666

Artikelnummer

DRLDU404530

Herstellernummer

DU404530

Hersteller

DRL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

98 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.74

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Calpestabile. IP67. Completo di anello di finitura; vetro trasparente. Alimentazione 12Vac/dc. Emissione di luce: 60°. Non impiegare con alimentatori per alogene. Lampada: LED 7W 430Lm 3000K 60°.