DURALAMP SPA - DRLL0121-B T26 LED 2W SMERIG. E14 2700K 220-240V - L0121-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 120...120 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 57 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905849160
Artikelnummer
DRLL0121-B
Herstellernummer
L0121-B
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
120...120 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
57 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh