DURALAMP SPA - DRLL0121-C T26 LED 2W SMERIG. E14 3000K 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 150...150 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905850609
Artikelnummer
DRLL0121-C
Herstellernummer
L0121-C
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
150...150 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
50 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
23 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh


