DURALAMP SPA - DRLL037WW DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 99 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845933
Artikelnummer
DRLL037WW
Herstellernummer
L037WW
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
99 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh