DURALAMP SPA - DRLL140C DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 290...290 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 77 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905836993
Artikelnummer
DRLL140C
Herstellernummer
L140C
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
290...290 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
77 mm
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh



